Eriks
BAHCO

BAHCO Zaag voor gereedschapsskist PC-15-TBX

  • ERIKS:23082373
  • Fabrikant:7311518263423
Image 1
· Professionele toolbox handzaag voor fijn zaagwerk van hout en spaanplaat
· Past in een gereedschapskist
· Het smalle zaagblad en de spitse neus verschaffen goede toegang
· Drie facet geslepen, fijne super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. De extra geharde tanden blijven zeer lang scherp
· Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
· Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45o en 90o hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
375 mm
Aantal tanden per inch
11/12