Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 305mm

  • ERIKS:23072965
  • Fabrikant:7314150037117
Image 1
· ISO 8976
· Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Kunststof PVC-gecoate comfortabele handgrepen voor betere grip
· Hooggelegeerd staal
· De bekken staan parallel tot en met de maximale instelstand
Opslaan in lijst

€ 34,93/ stukexcl. btw

€ 42,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
225 D
Type
Water Pump Pliers
Lengte
305 mm
Max. bekopening
58 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Capaciteit
58 mm
Lengte bek
38 mm
Aantal standen
6
Scharnier
Opgelegd scharnier
Oppervlaktebehandeling
Gefosfateerde afwerking
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Handvat
PVC-gecoat
Kopbreedte
42 mm
Kophoogte
11.5 mm
Gewicht
535 g