Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 250mm verchroomd

  • ERIKS:23072967
  • Fabrikant:7314150103607
Image 1
· Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· ISO 8976
· Uitvoering: Verchroomd, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ErgoTM grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort
· Evenwijdige, speciaal geharde bekken
· De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
· Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
· Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 11-12 verschillende standen, afhankelijk van het model
· Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
250 mm