Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 250mm

  • ERIKS:23072885
  • Fabrikant:7314150101757
Image 1
· Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· ISO 8976
· Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ErgoTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort
· Evenwijdige, speciaal geharde bekken
· De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
· Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
· Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 10, 11, 12 & 16 verschillende standen, afhankelijk van het model
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 41,10/ stukexcl. btw

€ 49,73incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
250 mm