€ 17,24/ stukexcl. btw
€ 20,86incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 2971G |
Type | Water Pump Pliers |
Lengte | 250 mm |
Max. bekopening | 35 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Capaciteit | 35 mm |
Lengte bek | 40 mm |
Aantal standen | 6 |
Scharnier | Doorgestoken scharnier |
Oppervlaktebehandeling | Gefosfateerde afwerking |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Greepuitvoering | 2-Componenten |
Kopbreedte | 40 mm |
Kophoogte | 13 mm |
Gewicht | 360 g |