Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 240mm

  • ERIKS:23072884
  • Fabrikant:7314150037100
Image 1
· ISO 8976
· Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Kunststof PVC-gecoate comfortabele handgrepen voor betere grip
· Hooggelegeerd staal
· De bekken staan parallel tot en met de maximale instelstand
Opslaan in lijst

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
224 D
Type
Water Pump Pliers
Lengte
240 mm
Max. bekopening
45 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Capaciteit
45 mm
Lengte bek
30 mm
Aantal standen
5
Scharnier
Opgelegd scharnier
Oppervlaktebehandeling
Gefosfateerde afwerking
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Handvat
PVC-gecoat
Kopbreedte
35 mm
Kophoogte
9.5 mm
Gewicht
345 g