Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 225mm grote bek

  • ERIKS:23072864
  • Fabrikant:7311518266509
Image 1
· Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· ISO 8976
· Uitvoering: Gefosfateerd, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ErgoTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort
· Evenwijdige, speciaal geharde bekken
· De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
· Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
· Extra brede bek-opening, gecombineerd met korte handgrepen
· Ideaal voor loodgieters en andere vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben
· Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 13 verschillende standen
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 38,00/ stukexcl. btw

€ 45,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
225 mm