€ 24,09/ stukexcl. btw
€ 29,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 223 D |
Type | Water Pump Pliers |
Lengte | 192 mm |
Max. bekopening | 32 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Capaciteit | 32 mm |
Lengte bek | 25 mm |
Aantal standen | 5 |
Scharnier | Opgelegd scharnier |
Oppervlaktebehandeling | Gefosfateerde afwerking |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Greepuitvoering | 2-Componenten |
Handvat | PVC-gecoat |
Kopbreedte | 28 mm |
Kophoogte | 7.5 mm |
Gewicht | 185 g |