€ 21,85/ stukexcl. btw
€ 26,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 222 D |
Type | Water Pump Pliers |
Lengte | 150 mm |
Max. bekopening | 23 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Capaciteit | 23 mm |
Lengte bek | 22 mm |
Aantal standen | 4 |
Scharnier | Opgelegd scharnier |
Oppervlaktebehandeling | Gefosfateerde afwerking |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Handvat | PVC-gecoat |
Kopbreedte | 23.5 mm |
Kophoogte | 6.5 mm |
Gewicht | 100 g |