€ 20,18/ stukexcl. btw
€ 24,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 221 D |
Type | Water Pump Pliers |
Lengte | 117 mm |
Max. bekopening | 18 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Capaciteit | 18 mm |
Lengte bek | 16 mm |
Aantal standen | 3 |
Scharnier | Opgelegd scharnier |
Oppervlaktebehandeling | Gefosfateerde afwerking |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Handvat | PVC-gecoat |
Kopbreedte | 18 mm |
Kophoogte | 5 mm |
Gewicht | 60 g |