Eriks
BAHCO

BAHCO Voorsnijtang electronica 2787 G

  • ERIKS:23073584
  • Fabrikant:7314150058020
Image 1
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Glans gepolijst
· 45°, lange aflopende bek
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC
· Kunststof grepen met terugslagveer
· Uitstekend geschikt voor herstelwerkzaamheden en assemblagewerkzaamheden
· Snijcapaciteit geldt voor koperdraad
Opslaan in lijst

€ 117,84/ stukexcl. btw

€ 142,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
117.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee