Eriks
BAHCO

BAHCO Voorsnijtang 4239

  • ERIKS:23073195
  • Fabrikant:7314150100088
Image 1
· Voorsnijtang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5748
· Uitvoering: Gebruineerd, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken
· 45° snijhoek
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
Opslaan in lijst

€ 60,78/ stukexcl. btw

€ 73,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
129 mm
Uitvoering vonkarm
Nee