Eriks
BAHCO

BAHCO Voorsnijtang 4231

  • ERIKS:23073194
  • Fabrikant:7314150100033
Image 1
· Voorsnijtang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5748
· Uitvoering: Gebruineerd, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken
· 20° snijhoek
· Voorzien van terugslagveer
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
Opslaan in lijst

€ 53,48/ stukexcl. btw

€ 64,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee