Eriks
BAHCO

BAHCO Voorhamer met glasfiber steel LS-MASSE-4FG

  • ERIKS:11871342
  • Fabrikant:7311518275891
Image 1
· Kloofhamer voor het inslaan van palen en van wiggen in o.a. hardhout
· Kop van kwaliteitsgereedschapstaal, aan beide kanten plat
· Leverbaar met rechte essenhouten steel, uitgerust met 8 mm (Europese norm) ophanggat voor gemakkelijk opbergen
· Ook leverbaar als LS-MASSE-4FG met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen met elastomeer greep) voor comfort
· Comfortabele anti-slip greep voor een zachte, veilige grip en een groot handig ophangoog
Opslaan in lijst

€ 46,31/ stukexcl. btw

€ 56,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Gewicht
4000 g