Eriks
BAHCO

BAHCO Voelermaten 1544

  • ERIKS:23928897
  • Fabrikant:7311518276560
Image 1
Professionele voelermaatjes voor het meten van o.a. de klepspeling
· Inhoud: 26 voelers van 0.03 mm tot 0.1 mm oplopend met 0.01 mm en van 0.10 mmtot 1.0 mm oplopend met 0.05 mm
Opslaan in lijst

€ 15,74/ stukexcl. btw

€ 19,05incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Feeler Gauge
Klinglengte
100 mm
Aantal Bladen
26
Meetbereik onderwaarde
0.03 mm
Meetbereik bovenwaarde
1 mm
Nom. maat
100 mm
Uitvoering
Metrisch