Eriks
BAHCO

BAHCO Vijlenset Kap 2 - 250mm

  • ERIKS:23116284
  • Fabrikant:7311518201074
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen
· Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
· Voor hout applicaties
· Hoge verspaningscapaciteit
· Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
· Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter
· Inhoud: van elk één: hand/blok, halfronde, ronde en driekant werkplaatsvijl en een halfronde rasp
· Kap type: 2 = half-zoet
Opslaan in lijst

€ 62,76/ stukexcl. btw

€ 75,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm