Eriks
BAHCO

BAHCO Vijl rond Kap 3 - 150mm

  • ERIKS:23116010
  • Fabrikant:7311518020293
Image 1
· Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken
· Vorm: naar de punt taps toelopend
· 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend
· Dubbel gekapt
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rond
Uitvoering
Kap 3
Lengte
150 mm