Eriks
BAHCO

BAHCO Vijl rond Kap 1 - 300mm

  • ERIKS:23116006
  • Fabrikant:7311518020361
Image 1
· Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken
· Vorm: naar de punt taps toelopend
· 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend
· Dubbel gekapt
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rond
Uitvoering
Kap 1
Lengte
300 mm