Eriks
BAHCO

BAHCO Vijl platstomp met ergonomisch hecht Kap 3 - 200mm

  • ERIKS:23929135
  • Fabrikant:7311518295585
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen
· Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen
· Hoge verspaningscapaciteit
· Vorm: alle kanten evenwijdig lopend
· Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 10,76/ stukexcl. btw

€ 13,02incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 3
Lengte
200 mm