Eriks
BAHCO

BAHCO Vijl halfrond Kap 3 - 150mm

  • ERIKS:23115997
  • Fabrikant:7311518020125
Image 1
· Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten
· Geschikt voor ontbramen
· Vorm: naar de punt taps toelopend
· 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend
· Dubbel gekapt
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 3
Lengte
150 mm