€ 20,26/ stukexcl. btw
€ 24,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | ERGO |
Type | Engineering Diagonal File |
Vorm | Rechthoekig |
Uitvoering | Kap 2 |
Lengte | 200 mm |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 5 mm |
Gewicht | 110 g |
Kap | 2 |
Klinglengte | 200 mm |
Bledbreedte | 20 mm |
Klinghoogte | 5 mm |