€ 14,27/ stukexcl. btw
€ 17,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 4750 |
Type | Vertical Mobile Phone Holder |
Setuitvoering | Verticale houder voor mobiele telefoon 75 mm x 60 mm x 150 mm |
Materiaal | Polyester |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.1 kg |
Hoogte | 170 mm |
Lengte | 100 mm |
Breedte | 35 mm |