Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare pensleutel, 43 Serie, 22 mm Kleine maat, 100 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 250 mm LG

  • ERIKS:23063153
  • Fabrikant:7314151079451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Verstelbare haakse stiftsleutels
· Voor moeren met sleuven DIN 547
· 4307 met 50 mm capaciteit en pen Ø 3.8 mm
· 4310 met 100 mm capaciteit en pen Ø 7.0 m
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 81,85/ stukexcl. btw

€ 99,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
43
Type
Adjustable Pin Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
250 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
375 g
Norm
DIN 547
Sleutelwijdte klein
22 mm
Sleutelwijdte groot
100 mm
Dikte
250