Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare pensleutel, 43 Serie, 10 mm Kleine maat, 50 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 160 mm LG

  • ERIKS:23063152
  • Fabrikant:7314151079444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Verstelbare haakse stiftsleutels
· Voor moeren met sleuven DIN 547
· 4307 met 50 mm capaciteit en pen Ø 3.8 mm
· 4310 met 100 mm capaciteit en pen Ø 7.0 m
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 59,16/ stukexcl. btw

€ 71,58incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
43
Type
Adjustable Pin Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
160 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
190 g
Norm
DIN 547
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
50 mm
Dikte
160