€ 26,13/ stukexcl. btw
€ 31,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 40B |
Type | Adjustable Pin Hook Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 175 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 103 g |
Norm | DIN 547 |
Sleutelwijdte klein | 19 mm |
Sleutelwijdte groot | 50 mm |
Dikte | 3.8 |