Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare penhaaksleutel, 40B Serie, 115 mm Kleine maat, 165 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 310 mm LG

  • ERIKS:11872191
  • Fabrikant:7314153011879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Verstelbare haaksleutels met pen voor het verwijderen van ringen en stiftgatmoeren
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Zorg er tijdens het gebruik voor dat de haak juist is gepositioneerd
· Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 61,98/ stukexcl. btw

€ 75,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
40B
Type
Adjustable Pin Hook Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
310 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
364 g
Norm
DIN 547
Sleutelwijdte klein
115 mm
Sleutelwijdte groot
165 mm
Dikte
8