Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel VDE 8"

  • ERIKS:12143559
  • Fabrikant:7314150121526
Image 1
· Geisoleerde verstelbare moersleutel
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 6787, IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Verchroomd en roestwerend behandeld
· 3 laags gekleurde isolatiecoating
· De beweegbare bek kan gemakkelijk verschoven worden met de verstelschroef
Opslaan in lijst

€ 43,57/ stukexcl. btw

€ 52,72incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
205 mm
Max. sleutelwijdte
24 mm
VDE getest
Ja