Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel VDE 10"

  • ERIKS:12143562
  • Fabrikant:7314150121571
Image 1
· Geisoleerde verstelbare moersleutel
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Verchroomd en roestwerend behandeld
· 3 laags gekleurde isolatiecoating
· De beweegbare bek kan gemakkelijk worden verschoven met de verstelschroef
Opslaan in lijst

€ 198,42/ stukexcl. btw

€ 240,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
255 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm
VDE getest
Ja