Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel, gefosfateerd 8"

  • ERIKS:23929234
  • Fabrikant:7314150004942
Image 1
· Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoek 15° voor type 31 voor betere bereikbaarheid
· Hoek 22,5° voor de types 86 en 87 voor betere bereikbaarheid
· Type 31 heeft links- en rechtsdraaiende schroef
· P-serie: omkeerbare bek voor gebruik als pijpsleutel
· Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
205 mm
Max. sleutelwijdte
32 mm