Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 80-reeks, verchroomd 15"

  • ERIKS:11871849
  • Fabrikant:7314150101689
Image 1
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten
· Smalle, sterke bek voor goede werking
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 89,56/ stukexcl. btw

€ 108,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
380 mm
Max. sleutelwijdte
44 mm