Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 80-reeks, verchroomd 12"

  • ERIKS:23929581
  • Fabrikant:7314150101672
Image 1
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten
· Smalle, sterke bek voor goede werking
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 55,20/ stukexcl. btw

€ 66,79incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
305 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm