€ 26,30/ stukexcl. btw
€ 31,82incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 80 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 205 mm |
Max. sleutelwijdte | 27 mm |
Gewicht | 255 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal, gefosfateerd |
Lengte | 8 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 255 |