€ 24,12/ stukexcl. btw
€ 29,19incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 80 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 155 mm |
Max. sleutelwijdte | 20 mm |
Gewicht | 135 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal, gefosfateerd |
Lengte | 6 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 135 |