€ 22,83/ stukexcl. btw
€ 27,62incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 80 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 110 mm |
Max. sleutelwijdte | 13 mm |
Gewicht | 60 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal, gefosfateerd |
Lengte | 4 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 60 |