Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 80 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 455 mm |
Max. sleutelwijdte | 53 mm |
Gewicht | 1665 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal, gefosfateerd |
Lengte | 18 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 1665 |