Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 80-reeks, gefosfateerd 15"

  • ERIKS:12143125
  • Fabrikant:7314150007448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,68/ stukexcl. btw

€ 97,62incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
80
Type
Adjustable Wrench
Lengte
380 mm
Max. sleutelwijdte
44 mm
Gewicht
1035 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Lengte
14 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
1035