Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 80-reeks, gefosfateerd 12"

  • ERIKS:23929257
  • Fabrikant:7314150007363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,57/ stukexcl. btw

€ 59,98incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
80
Type
Adjustable Wrench
Lengte
305 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm
Gewicht
665 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal, gefosfateerd
Lengte
12 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
665