Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 38X218mm / 8"

  • ERIKS:11905445
  • Fabrikant:7314150131648
Image 1
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Speciale moersleutels 6" en 8" met brede bek-opening
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M -2003, en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaal in mm om vooraf in te stellen en nauwkeurig meten
· De bek kan niet uit de sleutel vallen, zelfs in de maximaal geopende stand
· 40% grotere bekopening, vergeleken met standaard moersleutel
· 45% dunnere bekken, vergeleken met standaard moersleutel
· Lager gewicht met comfortabele greep lengte
· Brede en dunne bek voor goede bereikbaarheid, extra sterk
· Speciaal geschikt voor loodgieters en andere vakmensen die gereedschap bij zich dragen
· Linksdraaiende schroef
· Gefosfateerd, precisie gehard en anti-roest behandeld
Opslaan in lijst

€ 37,82/ stukexcl. btw

€ 45,76incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
9031
Type
Adjustable Wrench
Lengte
218 mm
Max. sleutelwijdte
38 mm
Gewicht
325 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Lengte
8 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
325