€ 68,64/ stukexcl. btw
€ 83,05incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 90P |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 308 mm |
Max. sleutelwijdte | 35 mm |
Gewicht | 745 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Lengte | 12 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 745 |