€ 61,83/ stukexcl. btw
€ 74,81incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 90 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 308 mm |
Max. sleutelwijdte | 34 mm |
Gewicht | 730 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Lengte | 12 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 730 |