Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 31X257mm / 10"

  • ERIKS:23069201
  • Fabrikant:7314150055609
Image 1
· Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGO proces
· Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
· Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeuring meten
· Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
· Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
· Linksdraaiende schroef
· P-serie: omkeerbare bek, aan één zijde getand, voor gebruik als pijptang
· Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
Opslaan in lijst

€ 42,54/ stukexcl. btw

€ 51,47incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
255 mm
Max. sleutelwijdte
31 mm