€ 36,37/ stukexcl. btw
€ 44,01incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 90P |
Type | Reversible Jaw Adjustable Wrench |
Lengte | 208 mm |
Max. sleutelwijdte | 28 mm |
Gewicht | 272 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Lengte | 8 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 272 |