Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 27X208mm / 8"

  • ERIKS:23069237
  • Fabrikant:7314150100200
Image 1
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· Hoek 15º van de bek voor betere toegankelijkheid
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: Omkeerbare bek t.b.v. gebruik als pijptang
· Verchroomd, precisie gehard en roestwerend behandeld
Opslaan in lijst

€ 36,98/ stukexcl. btw

€ 44,75incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
205 mm
Max. sleutelwijdte
27 mm