Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 27X205mm / 8"

  • ERIKS:23069018
  • Fabrikant:7314150007219
Image 1
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten
· Smalle, sterke bek voor goede werking
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 29,81/ stukexcl. btw

€ 36,07incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
205 mm
Max. sleutelwijdte
27 mm
Gewicht
255 g