€ 33,46/ stukexcl. btw
€ 40,49incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 90P |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 158 mm |
Max. sleutelwijdte | 21 mm |
Gewicht | 139 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Lengte | 6 in |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerde afwerking |
Gewicht | 139 |