Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 20X158mm / 6"

  • ERIKS:11871690
  • Fabrikant:7314153010629
Image 1
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Speciale moersleutels met extra grote bek-opening
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· 40% bredere bek-opening vergeleken met standaard moersleutels, lichter in gewicht met comfortabele greep lengte
· Het bekgedeelte is smal voor een goede toegankelijkheid en sterk voor professioneel gebruik
· Ideaal voor loodgieters en installateurs die gereedschap bij zich dragen
· Linksdraaiende schroef
· Verchroomd, precisie gehard en roestwerend behandeld
Opslaan in lijst

€ 35,68/ stukexcl. btw

€ 43,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
158 mm
Max. sleutelwijdte
20 mm