Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 20X155mm / 6"

  • ERIKS:23068998
  • Fabrikant:7314150101641
Image 1
· Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten
· Smalle, sterke bek voor goede werking
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
· Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 27,37/ stukexcl. btw

€ 33,12incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
155 mm
Max. sleutelwijdte
20 mm