€ 35,47/ stukexcl. btw
€ 42,92incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 4106 |
Type | Adjustable Hook Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 205 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 103 g |
Sleutelwijdte klein | 32 mm |
Sleutelwijdte groot | 75 mm |