Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare haaksleutel, 4106 Serie, 19 mm Kleine maat, 50 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 175 mm LG

  • ERIKS:11872187
  • Fabrikant:7314153011886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Verstelbare haaksleutel
· Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
· Flexibele kop met haak voor stiftgatmoeren, ringen en lagers, enkele bek met rolpin
· Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 26,68/ stukexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4106
Type
Adjustable Hook Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
175 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
103 g
Sleutelwijdte klein
19 mm
Sleutelwijdte groot
50 mm