€ 24,05/ stukexcl. btw
€ 29,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 897 |
Type | Square Drive to Socket decreasing Adaptor |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Verloop naar | 1/2 |
Gewicht | 260 g |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Uitvoering gereedschapzijde | Buitenvierkant |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 3/4 |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 0.75 in |
Uitvoering dopzijde | Binnenvierkant |
Aansluitmaat dopzijde | 0.5 in |
Lengte | 58 mm |
Oppervlaktebehandeling | Hoogglans gepolijst |